Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566 - FLR.532

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Ausgangsstrom - 5000...5000 mA

  • Höhe - 34 mm

  • Breite - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202886169

Artikelnummer

ARTFLR.532

Herstellernummer

FLR.532

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Ausgangsstrom:

5000...5000 mA

Höhe:

34 mm

Breite:

58 mm

Länge:

115 mm

Alimentatore per strisce led CAMBIACOLORE art. FLR.520 - FLR.566. Alimentazione: 100-240V ~ 50/60 Hz. Uscita: 12 V. Corrente in uscita: 5 A. Potenza in uscita: 100 W. Provvisto di cavetto e jack per alimentazione striscia. Dimensioni: 115 x 58 x 34 mm.