Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W/M B.XCALDO

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W/M B.XCALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 4200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 48 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202124087

Artikelnummer

ARTFLR.540.WW

Herstellernummer

FLR.540.WW

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

4200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

48 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2835. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Substrato striscia led colore bianco. Questi led consentono di ottenere un’elevatissimo flusso luminoso con un consumo energetico relativamente basso. L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 3000K. 4200 lm/m. 48W/M.