ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.560.D 5M STRISCIA LUMINOSA 30W/M B.DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 3200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013202188539
Artikelnummer
ARTFLR.560.D
Herstellernummer
FLR.560.D
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
3200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
30 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja