ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.560.XW 5M STRISCIA LUMINOSA 30W/M B.XCALDO - FLR.560.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 30 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8013202160788
Artikelnummer
ARTFLR.560.XW
Herstellernummer
FLR.560.XW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
30 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


