ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.600 5M STRISCIA BIANCA CAMBIACOLORE - FLR.600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8013202168500
Artikelnummer
ARTFLR.600
Herstellernummer
FLR.600
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
90
Länge der einzelnen Abschnitte:
165 mm
Mit Anschlussset:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
100 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja


