Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.R 1M STRISCIA LED VERTICALI ROSSI - FLR.614.R

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.R 1M STRISCIA LED VERTICALI ROSSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 138 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 1000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202163895

Artikelnummer

ARTFLR.614.R

Herstellernummer

FLR.614.R

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

138 lm

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

1000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

rot

Breite:

165 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

99

Länge der einzelnen Abschnitte:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Höhe/Tiefe:

75 mm

STRISCE FLESSIBILI LED VERTICALI. Alimentazione: 12V c.c. Rivestimento: silicone bianco. Tipo di LED: Dip LED Ø 5 mm. Quantità LED: 99/m. Consumo: 8W/m. Angolo di diffusione: 60°. Sezione minima di taglio: 3 cm (ogni 3 LED) nel punto indicato. Lunghezza bobina: 1 m. Dimensioni: 16,5 x 7,5 mm. Grado di protezione: IP65. Colore: Rosso.