ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.W 1M STRISCIA LED VERTICALI BIANCHI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 1000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 8 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8013202163703
Artikelnummer
ARTFLR.614.W
Herstellernummer
FLR.614.W
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
1000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
16.5 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
99
Länge der einzelnen Abschnitte:
30 mm
Mit Anschlussset:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Höhe/Tiefe:
7.5 mm
Mit Endstück:
ja