ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W/M 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 1920 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 2300...6500 K 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013202229201
Artikelnummer
ARTFLR.619
Herstellernummer
FLR.619
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1920 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2300...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein


