ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.872.WW STRISCIA 5M 24V 23W 3000K IP67 - FLR.872.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2800 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013202228129
Artikelnummer
ARTFLR.872.WW
Herstellernummer
FLR.872.WW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
2800 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
23 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
128
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4.8 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein


