Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W BIANCO FREDDO - FLT100.NW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W BIANCO FREDDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202997469

Artikelnummer

ARTFLT100.NW

Herstellernummer

FLT100.NW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

57 mm

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

310 mm

Länge:

412 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori LED ultrapiatti. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperato di spessore 5 mm. Parabolaa specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Dimensione: 412x310x57mm. Lampada: LED 100W 6500Lm 120° bianco 5.500°K. corpo verniciato nero.