ARTELETA INTERNATION - ARTFLT20.D PROIETTORE LED 20W BIANCO DIURNO - FLT20.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202996141
Artikelnummer
ARTFLT20.D
Herstellernummer
FLT20.D
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
27.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Länge:
213 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



