Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT20.NW PROIETTORE LED 20W BIANCO FREDDO - FLT20.NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202996639

Artikelnummer

ARTFLT20.NW

Herstellernummer

FLT20.NW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

27.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Länge:

213 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED ultrapiatto 20W 1400Lm 5500K. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. LED multichip brevettato NICHIA. Corpo in alluminio. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 20W. Flusso luminoso: 1400 lm. Illuminazione equivalente: 150W. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=60 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 213 x 180 x 27,5 mm. Peso: 0,90 kg.