Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50 PROIETTORE LED 50W BIANCO CALDO - FLT50

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50 PROIETTORE LED 50W BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202996240

Artikelnummer

ARTFLT50

Herstellernummer

FLT50

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

207 mm

Länge:

313 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

FlatSpot Evolution• Schermo tutto vetro, niente bordi• Adatto per il montaggio all’esterno IP65 ed all’interno• Ideale per illuminazione sia diretta che indiretta• Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB, senza alimentatore• Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti, spessore 4 mm• Finitura prismatica antiabbagliamento• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza• Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz• Staffa orientabile a 180°• Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C• Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F 3x1 mm2 L=60 cm• Viti di serraggio in acciaio inox• Resistente agli urti: IK06• colore corpo bianco- 50W- 4500Lm- 3000K