ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W C/SENSORE MOV.TO - FLT50.SNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5500...5500 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8013202996783
Artikelnummer
ARTFLT50.SNW
Herstellernummer
FLT50.SNW
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
295 mm
Länge:
313 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


