Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFMCL.80 MINI CLIPLITE LED LAMPEGGIANTE - FMCL.80

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFMCL.80 MINI CLIPLITE LED LAMPEGGIANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 30 m

  • Anzahl der Lichtpunkte - 300

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013202120324

Artikelnummer

ARTFMCL.80

Herstellernummer

FMCL.80

Hersteller

ART

Gesamtlänge:

30 m

Anzahl der Lichtpunkte:

300

Ghirlanda luminosa. Mini Cliplite Led. Il set è composto da 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 Led colore bianco puro (7500°K), 12 V - 0,01 A, dimensioni 6x7,5x11 mm, ad altissima luminosità. Il cavo piatto è collegato tramite connettore al trasformatore per esterno, 12 V - 36 VA. Lunghezza totale 33 m (30 m con led+3 m prolunga). Adatto per il montaggio all’esterno. Ghirlanda con 1 led lampeggiante ogni 5