Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFR12.1 Feldfreischalter f.Reihe. - FR12.1

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFR12.1 Feldfreischalter f.Reihe.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Überwachungsspannung - DC

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312203255

Artikelnummer

ARTFR12.1

Herstellernummer

FR12.1

Hersteller

ART

Bemessungsstrom:

16 A

Überwachungsspannung:

DC

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

interruttore ecologico Adatto per montaggio su binario DIN 46277 ingombro: 17,5 x 45 x 55 mm carico: 16A 250 V~ contatto: 1 N.A alimentazione: 230 V~ Con questo apparecchio si possono prevenire gli effetti dannosi al corpo umano generati dai campi elettromagnetici. Il relè è in grado di interrompere l’alimentazione dopo lo spegnimento di tutti i carichi ad esso collegati in serie. Corrente costante: 10 mA Ritardo di accensione: 0,3 sec. Il limite di inserzione non deve essere impostato poichè viene calcolato automaticamente dal relè.