ARTELETA INTERNATION - ARTFRL.40.SC.L.WW STRINGA LUMINOSA 40 LED/FLASH S.C. - FRL.40.SC.L.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Packung
12 ST
EAN
8013202672984
Artikelnummer
ARTFRL.40.SC.L.WW
Herstellernummer
FRL.40.SC.L.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Stringa luminosa, con 40 LED colore Ø 4 mm. protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Connettori maschio/femmina per permettere l’estensione. Prolungabile max 20 stringhe. Consumo totale:3,5W


