Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFRL.40.SC.LED STRINGA LUMINOSA 40 LED/FLASH S.C. - FRL.40.SC.LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 40

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202673011

Artikelnummer

ARTFRL.40.SC.LED

Herstellernummer

FRL.40.SC.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Stringa luminosa, con 40 LED colore Ø 4 mm. protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Connettori maschio/femmina per permettere l’estensione. Prolungabile max 20 stringhe. Consumo totale:3,5W