Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGKT8.D PLAFONIERA IP54 TONDA 8W B.DIURNO - GKT8.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGKT8.D PLAFONIERA IP54 TONDA 8W B.DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 640 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202475073

Artikelnummer

ARTGKT8.D

Herstellernummer

GKT8.D

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

640 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

149 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniere impermeabili led TONDE con cambia colore:• Base in policarbonato• Diffusore in policarbonato satinato• Selettore per cambio colore 3000°K - 4000°K• Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 4 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatola Ø16mm• Alimentazione: 220÷240V ~ 50/60Hz• Resa cromatica: >80• Efficienza luminosa: 87,5 lm/W• Fattore di potenza: >0,5• Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C• Apertura fascio: 100°• Vita media: 30.000 ore• Classe d’isolamento: II• Impermeabile, per montaggio all’esterno IP54• Resistente agli urti: IK10