ARTELETA INTERNATION - ARTGLO15.WW GLOBO LED E27 15W BIANCO CALDO - GLO15.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 156 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975610
Artikelnummer
ARTGLO15.WW
Herstellernummer
GLO15.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
156 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
120 mm
Mit Fernbedienung:
nein


