Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.021.LED FIGURA AUGURI LED BIANCO - GM.021.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.021.LED FIGURA AUGURI LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202117751

Artikelnummer

ARTGM.021.LED

Herstellernummer

GM.021.LED

Hersteller

ART

Farbe:

weiß

Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 137x60cm. Colore: bianco caldo. Alimentazione: 230V. Consumo: 32W.