Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.025.LED FIGURA STELLA COMETA BIANCA LED - GM.025.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.025.LED FIGURA STELLA COMETA BIANCA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202117775

Artikelnummer

ARTGM.025.LED

Herstellernummer

GM.025.LED

Hersteller

ART

Farbe:

weiß

Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 125x53cm. Colore: bianco freddo. Alimentazione: 230V. Consumo: 18W.