Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.055.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH - GM.055.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.055.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtlänge - 0.68 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.8 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202886404

Artikelnummer

ARTGM.055.LED

Herstellernummer

GM.055.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

0.68 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.8 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

29 mm

Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 68x29 cm. Consumo: 3,8 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.