ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH - GM.075.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 1.2 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 7.6 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202886435
Artikelnummer
ARTGM.075.LED
Herstellernummer
GM.075.LED
Hersteller
ART
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
1.2 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
36 mm
Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 120x36 cm. Consumo: 7,6 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.


