Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.8034.LED FIGURA FIOCCO DI NEVE LED - GM.8034.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.8034.LED FIGURA FIOCCO DI NEVE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 1.2 m

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202117836

Artikelnummer

ARTGM.8034.LED

Herstellernummer

GM.8034.LED

Hersteller

ART

Gesamtlänge:

1.2 m

Farbe:

weiß

Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 120x120cm. Colore: bianco freddo. Alimentazione: 230V. Consumo: 64W