Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.W TUBO T8 LED 120CM 18W BIANCO FREDDO - GTL12.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.W TUBO T8 LED 120CM 18W BIANCO FREDDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1800...1800 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202178172

Artikelnummer

ARTGTL12.W

Herstellernummer

GTL12.W

Hersteller

ART

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1800...1800 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

1200 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo glass T8 a LED - Questi innovativi tubi led T8 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard; possono quindi facilmente sostituirli. Data la lunga vita media attesa, i tubi GLASS consentono notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 50% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media diquesti tubi led è di 30.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Comfort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz. Grazie all’utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico). Attacco: T8. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Corrente: 0,6A. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0,9. Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C. Temperatura di stoccaggio: -40°C +80°C. Classe isolamento: II. Grado di protezione: IP26, per uso all’interno. LED bianco freddo 18W 1800lm 6400K - 300°. 26 X 1200 mm.