ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.WW TUBO T8 LED 120CM 18W BIANCO CALDO - GTL12.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1750...1750 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 1200 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202178219
Artikelnummer
ARTGTL12.WW
Herstellernummer
GTL12.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1750...1750 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
1200 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein


