Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.B TUBO T8 LED 150CM 24W 2500K - GTL15.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.B TUBO T8 LED 150CM 24W 2500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lichtstrom - 1320...1320 lm

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Länge - 1500 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202178592

Artikelnummer

ARTGTL15.B

Herstellernummer

GTL15.B

Hersteller

ART

Lampenleistung:

25...25 W

Lichtstrom:

1320...1320 lm

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Questi tubi LED della serie GLASS sono equipaggiati con particolari led appositamente studiati per enfatizzare i colorinaturali degli alimenti, mettendo in risalto elementi come la freschezza e l’aspetto dei prodotti, incentivandocosì all’acquisto. Questi prodotti mantengono le stesse caratteristiche tecniche della serie GLASS; particolareattenzione è stata posta ad alcuni parametri fondamentali quali: elevata resa cromatica (CRI): 95, costanza di temperatura di colore dedicata (°K), bassissima emissione di raggi UV, risparmio energetico, bassi costi di manutenzione, accensione immediata. Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz. Grazie all’utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico). 25W. 1320 lm. 2500 K