Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL516.WW TUBO T5 LED 16W BIANCO CALDO - GTL516.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL516.WW TUBO T5 LED 16W BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 1149 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202177311

Artikelnummer

ARTGTL516.WW

Herstellernummer

GTL516.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G5

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

1149 mm

Nennspannung:

120...270 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Tubi T5 a LED. Questi innovativi tubi led T5 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T5 standard; possono quindi facilmente sostituirli, consentendo notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione, data la lunga vita media attesa. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 40% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 25.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Confort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Componentistica accessoria: funzionano collegati alla maggior parte dei reattori elettronici tradizionali. Alimentazione: tensione compresa tra 120-270V ~ 50Hz Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0.9. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Tubi T5 a LED 16W 1600Lm 2700K >240°. Dimensioni: 18 x 1149 mm.