ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.W TUBO T5 LED 21W BIANCO FREDDO - GTL521.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - T 5,5
Lampenleistung - 21...21 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1449 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202177106
Artikelnummer
ARTGTL521.W
Herstellernummer
GTL521.W
Hersteller
ART
Sockel:
T 5,5
Lampenleistung:
21...21 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1449 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


