ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.WW TUBO T5 LED 21W BIANCO CALDO - GTL521.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - T 5,5
Lampenleistung - 21...21 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 1449 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202177342
Artikelnummer
ARTGTL521.WW
Herstellernummer
GTL521.WW
Hersteller
ART
Sockel:
T 5,5
Lampenleistung:
21...21 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
1449 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


