Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.WW TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDO - GTL6.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.WW TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 860...860 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202178097

Artikelnummer

ARTGTL6.WW

Herstellernummer

GTL6.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

860...860 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubi T8 a LED serie GLASS. Per la sostituzione diretta dei tubi fluorescenti se alimentati con reattore elettromeccanico. Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere) Corpo in vetro. Consumi minimi. Lunga durata. Bassa produzione di calore. Non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Non dimmerabili. Angolo di diffusione: 120°. Indice resa cromatica (Ra): > 80. Sistema di sicurezza con alimentazione da un solo lato. Fornito con fusibile elettronico. N° LED: 60. Consumo: 9W. Colore: bianco caldo 2.700°K. Flusso luminoso: 860 lm.