ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.W LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V BIANCO - GU4.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lichtstrom - 170...170 lm
Länge - 41 mm
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013202875019
Artikelnummer
ARTGU4.W
Herstellernummer
GU4.W
Hersteller
ART
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lichtstrom:
170...170 lm
Länge:
41 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
30 mm
•Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina.•12 LED ad alta luminosità SMD 5050.•Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua.•Attacco G4•Consumo: 2,4W•Dimensioni: 30 x 41 mm•Durata: 20.000 ore•Angolo di diffusione luminosa: 120°•IP20



