Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGY5001 INCASSI IN GESSO 120X120MM - GY5001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

  • Länge - 117 mm

  • Breite - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202145006

Artikelnummer

ARTGY5001

Herstellernummer

GY5001

Hersteller

ART

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Länge:

117 mm

Breite:

117 mm

Höhe:

54 mm

Una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del faretto. Dimensioni (LxLxH): 117 x 117 x 54 mm