Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHL037 LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTORE - HL037

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHL037 LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Drehbar - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202003610

Artikelnummer

ARTHL037

Herstellernummer

HL037

Hersteller

ART

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Drehbar:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

LED MOUSE Luce notte led con interruttore. 2 led bianco diurno (4000°K). Alimentazione: 230V-50Hz. Flusso luminoso: 4 lm. Consumo: 0,4W. Spina 2 P+ T 2,5 A asse verticale. Corpo in policarbonato. Dimensioni: 82x44x58mm.