Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHMN20.WW PLAF.LED MEZZA LUCE 22W 3000K IP44 - HMN20.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1650 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202671093

Artikelnummer

ARTHMN20.WW

Herstellernummer

HMN20.WW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1650 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

82.5 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

330 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.7

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

HALF MOON - Plafoniera tonda led luce 50/100%, con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffaposteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 82,5 lm/W. Fattore di potenza: > 0,7. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno.