ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.D LAMPADA LED HI POWER 20W B.DIURNO - HTP80.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 1650...1650 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 155 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202682020
Artikelnummer
ARTHTP80.D
Herstellernummer
HTP80.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
1650...1650 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
155 mm
Nennspannung:
175...250 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


