Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.R TUBO LED BIEMISSIONE ROSSO 25M - IA3000.R

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.R TUBO LED BIEMISSIONE ROSSO 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 25000 mm

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202393094

Artikelnummer

ARTIA3000.R

Herstellernummer

IA3000.R

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

25000 mm

Lampenspannung:

240...240 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

rot

Breite:

16 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

8 mm

Mit Endstück:

nein

Innovativo tubo led ad emissione bifacciale laterale. I led SMD sono montati parallelamente e lateralmente in maniera che l'emissione luminosa sia laterale rispetto alle due facce principali. Il risultato è una emissione luminosa notevolmente maggiore rispetto ai classici tubi led, ed inoltre la superficie luminosa risulta essere illuminata uniformemente, evitando effetto puntinato. Si presta per utilizzi dove è importante avere una netta definizione luminosa, come ad esempio scritte, tagli di luce, profilazione di pareti e strutture. Costruito in PVC è estremamente flessibile e duttile. Questo consente di realizzare pieghe anche con angoli molto stretti. Completo di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1 mm² lunghezza = 1,5m colore nero. Dimensione: 16x8 mm. Lunghezza: 25 m. Interspazio: 8,33 mm.120 LED ogni metro. Potenza: 220-240V ~ 50 Hz. Rosso. 12W.