ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.W TUBO LED BIEMISSIONE B.FREDDO 25M - IA3000.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 25000 mm
Lampenspannung - 240...240 V
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 ST
EAN
8013202393032
Artikelnummer
ARTIA3000.W
Herstellernummer
IA3000.W
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
25000 mm
Lampenspannung:
240...240 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
8 mm
Mit Endstück:
nein


