Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.BWW MINICASCATA LED BIANCO CALDO PROL. - ICR.1.7.LED.BWW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.BWW MINICASCATA LED BIANCO CALDO PROL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.7 m

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202893372

Artikelnummer

ARTICR.1.7.LED.BWW

Herstellernummer

ICR.1.7.LED.BWW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.7 m

Farbe:

weiß

Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco. L=1,7 m Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 17 50 25 33. Led totali 60 colore bianco caldo "effetto filamento". Completa di cavo d'alimentazione bianco, H05RN-F 2x1mm2, L=2 m. Prolungabile sino a 25 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W.