ARTELETA INTERNATION - ARTICR.120.SC.W MINICASCATA LED BIANCA DA ESTERNO - ICR.120.SC.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 1 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Packung
12 ST
EAN
8013202893419
Artikelnummer
ARTICR.120.SC.W
Herstellernummer
ICR.120.SC.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco . L=1,7 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120 . Prolungabile sino a 12 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W


