Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTJL.1.15.W JOY LIGHT TENDA LUM. 230V TRASP. - JL.1.15.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 456

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202810102

Artikelnummer

ARTJL.1.15.W

Herstellernummer

JL.1.15.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.5 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

456

JOYLIGHT™ è particolarmente adatta per la decorazione delle vetrine, ove dona un suggestivo effetto di luce. L’effetto luminoso crea atmosfera ed ambiente grazie alla luce calda e molto gradevole delle piccole lampade speciali subminiatura. Il cavo dellecadute H03VH7-H0,50 mm2, trasparente, lascia intravedere il filo di rame all’interno e dà un particolare effetto ottico. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con lampadine professionali protette contro gli urti accidentali. Cavo portante H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco; cavo di alimentazione H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco con spina 2,5 A.