Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTJN10.WW FARO LED 10W 3000K IP65 - JN10.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTJN10.WW FARO LED 10W 3000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202089164

Artikelnummer

ARTJN10.WW

Herstellernummer

JN10.WW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

51 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

158 mm

Länge:

213 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fari LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. Dissipatore posteriore di ampie dimensioni per una efficiente gestione termica. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizzala resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 175 ÷ 265V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato. Cavo alimentazione L=30 cm tipoH05RN-F3x1 mm2 - VDE. LED: C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >95%. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Fattore di potenza: >0.90. Durata del led (*): 30000 ore. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Gradodi protezione IP65. Alettatura posteriore per garantire un eccellente scambio termico. Spessore ridotto. Consumo: 10W. Colore: bianco caldo 3.000°K. Flusso luminoso: 800 lm. Angolo di diffusione: 120°.