ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.D FARO LED 30W 4000K IP65 - JN30.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 175...265 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202089232
Artikelnummer
ARTJN30.D
Herstellernummer
JN30.D
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
175...265 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
81 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
253 mm
Länge:
347 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


