ARTELETA INTERNATION - ARTJN30 FARO LED 30W 5500K IP65 - JN30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5500...5500 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8013202089201
Artikelnummer
ARTJN30
Herstellernummer
JN30
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
81 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
253 mm
Länge:
347 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


