ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 90D - JP100.D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 200 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8013202176307
Artikelnummer
ARTJP100.D
Herstellernummer
JP100.D
Hersteller
ART
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
200 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...3240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Außendurchmesser:
300 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
189 mm


