Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D50 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 60D - JP100.D50

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D50 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 60D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14000 lm

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 340 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202178806

Artikelnummer

ARTJP100.D50

Herstellernummer

JP100.D50

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14000 lm

Max. Systemleistung:

200 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

340 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP65

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato. Led Lumileds SMD. Lente di protezione in policarbonato. Alimentatore stagno MeanwellAlimentazione: 100-277V. Frequenza: 50-60Hz. Temperatura di colore: 4000°K. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 140 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm2 H05RN-F. Resistente agli urti: IK06. 14000 lm. 100 W. Apertura fascio 50 °