ARTELETA INTERNATION - ARTK.100.L.150.WW PROF.100CM LED A.L.B.CALDO SATIN - K.100.L.150.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Profili in alluminio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202631660
Artikelnummer
ARTK.100.L.150.WW
Herstellernummer
K.100.L.150.WW
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
180 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
86 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja


