ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.B FARO ALOGENO 150W NERO - L.150.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Proiettori alogeni senza sensore
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202743400
Artikelnummer
ARTL.150.B
Herstellernummer
L.150.B
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
R7s
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Reflektorfarbe:
schwarz


