Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.W FARO ALOGENO 500W BIANCO - L.500.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.W FARO ALOGENO 500W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202743493

Artikelnummer

ARTL.500.W

Herstellernummer

L.500.W

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

500...500 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 500 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240V~ 50 Hz. Colore: bianco.